曜日別特売

LIGHT JIGGING GAME HORIZON LJ(ホライゾン LJ)

LIGHT JIGGING GAME HORIZON LJ(ホライゾン LJ) - TENRYU(天龍製鋸)LIGHT JIGGING GAME HORIZON LJ(ホライゾン LJ) - TENRYU(天龍製鋸)LIGHT JIGGING GAME HORIZON LJ(ホライゾン LJ) - TENRYU(天龍製鋸)LIGHT JIGGING GAME HORIZON LJ(ホライゾン LJ) - TENRYU(天龍製鋸)LIGHT JIGGING GAME HORIZON LJ(ホライゾン LJ) - TENRYU(天龍製鋸)LIGHT JIGGING GAME HORIZON LJ(ホライゾン LJ) - TENRYU(天龍製鋸)LIGHT JIGGING GAME HORIZON LJ(ホライゾン LJ) - TENRYU(天龍製鋸)LIGHT JIGGING GAME HORIZON LJ(ホライゾン LJ) - TENRYU(天龍製鋸)

<2代目ホライゾンLJ>スーパーライトゲームから、ライトラインで大物の限界に挑むモデルまで、ライトゲームの新たな扉を開くシリーズ。進化・細分化するライトジギングシーンに合わせて、従来のライトゲームはもちろん新しいライトゲームを広くカバーします。 <ブランク>*バット部に「C・N・T」をコンポジットする事により、ライトタックルの域を超えたネバリ強さを実現。マグナフレックス製法を採用し、各機種によってグラスフレックスの長さを調節。バイトを逃さないソフトなティップと高い操作性、そしてネバリ強いブランクを実現。 <ガイド>*LGトップガイド、Kガイド(ステンレスフレーム・SiCリング)を採用。

用途<近海スーパーライト・スピニングモデル>水深50m程までエリアで、60g前後のジグの操作に長けたモデル。やや短めに設定したリアグリップにより、アンダーハンドでのキャストが容易になり広いエリアを探る事に長けたアイテム。繊細なアタリを逃し難くバラシを軽減するソフトなティップからベリーが特徴で、曲げ込むことで負荷を分散しラインブレイクを防ぎます。タイプS(スピニング)全長(m)1.90(6’3”ft)テーパーRS(レギュラースロー)適合サイズリール参考サイズ:D社SW4000~SW5000/S社4000~5000グリップ部(mm)リアグリップ:410自重(g)104最大ドラグ(kg)2継数(本)1仕舞(cm)190先径(mm)1.6カーボン(%)77グラス(%)23適合ルアー質量(g)MAX100適合ライン(号)PE:0.6-1.2魚種ジグ/中型回遊魚・サクラマス・タチウオ・シーバス・マダイ内容量1本
注意
※画像は代表画像の場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50608944HLJ631S-FLL
36,000
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする