<2代目ホライゾンLJ>スーパーライトゲームから、ライトラインで大物の限界に挑むモデルまで、ライトゲームの新たな扉を開くシリーズ。進化・細分化するライトジギングシーンに合わせて、従来のライトゲームはもちろん新しいライトゲームを広くカバーします。 <ブランク>*バット部に「C・N・T」をコンポジットする事により、ライトタックルの域を超えたネバリ強さを実現。マグナフレックス製法を採用し、各機種によってグラスフレックスの長さを調節。バイトを逃さないソフトなティップと高い操作性、そしてネバリ強いブランクを実現。 <ガイド>*LGトップガイド、Kガイド(ステンレスフレーム・SiCリング)を採用。
用途<近海スーパーライト・スピニングモデル>水深50m程までエリアで、40g前後の軽量ジグの操作に長けたモデル。やや短めに設定したリアグリップにより、アンダーハンドでのキャストが容易になり広いエリアを探る事に長けたアイテム。繊細なアタリを逃し難くバラシを軽減するソフトなティップからベリーが特徴で、曲げ込むことで負荷を分散しラインブレイクを防ぎます。タイプS(スピニング)全長(m)1.93(6’4”ft)テーパーRS(レギュラースロー)適合サイズリール参考サイズ:D社SW4000~SW5000/S社4000~5000グリップ部(mm)リアグリップ:410自重(g)102最大ドラグ(kg)2継数(本)1仕舞(cm)193先径(mm)1.6カーボン(%)76グラス(%)24適合ルアー質量(g)MAX80適合ライン(号)PE:0.6-1.2魚種ジグ/中型回遊魚・サクラマス・タチウオ・シーバス・マダイ内容量1本