曜日別特売

BLUE RUNNER GAME POWER MASTER(パワーマスター)

BLUE RUNNER GAME POWER MASTER(パワーマスター) - TENRYU(天龍製鋸)BLUE RUNNER GAME POWER MASTER(パワーマスター) - TENRYU(天龍製鋸)BLUE RUNNER GAME POWER MASTER(パワーマスター) - TENRYU(天龍製鋸)BLUE RUNNER GAME POWER MASTER(パワーマスター) - TENRYU(天龍製鋸)BLUE RUNNER GAME POWER MASTER(パワーマスター) - TENRYU(天龍製鋸)BLUE RUNNER GAME POWER MASTER(パワーマスター) - TENRYU(天龍製鋸)BLUE RUNNER GAME POWER MASTER(パワーマスター) - TENRYU(天龍製鋸)BLUE RUNNER GAME POWER MASTER(パワーマスター) - TENRYU(天龍製鋸)

<力を制する本格派>ショアジギングやプラッキングでのパワーゲームを攻略するため、飛距離・操作性・ネバリ強さなど総合的なパフォーマンスを追求。各地のショアラインにおいて青物をはじめとした、難攻不落なターゲットに挑むアグレッシブアングラー向けシリーズです。 <ブランク>*塗装を極力減らしたアンサンド仕様とし、ブランク本来が持つ力を引き出し軽量化も実現。バット部にはC・N・Tを採用し、曲げ込むごとに発揮されるネバリ強さを持たせました。 <ガイド>*ステンレスフレーム、Kガイド(SiC)とオーシャンガイド(SiC)を採用。 <グリップ>*リールシート部に西陣織仕様のカーボンパイプを採用。 *機種によってグリップエンドにBRCを採用。

用途<遠投・ジグ&プラグ&フロート>持ち運びに便利な3ピースの設定で、5kg程度のターゲットを上限に長さを活かしての遠投や足場の高いフィールドで活躍するモデル。30~50gのプラグと80g前後のメタルジグの他に、60g程のフロートリグとも好相性。推奨タックル(PE3号以内、リーダー12号以内、ドラグ値4.5kg以内)タイプS(スピニング)全長(m)3.81(12’6”ft)テーパーRF(レギュラーファースト)適合サイズリール参考サイズ:D社LT5000-SW6000/S社C5000-SW6000グリップ部(mm)リアグリップ:510自重(g)345最大ドラグ(kg)4.5継数(本)3仕舞(cm)133先径(mm)2.6カーボン(%)97グラス(%)3適合ルアー質量(g)MAX100適合ライン(号)PE:MAX3魚種ペンシルベイト・大型ミノー・ジグ/大型回遊魚・中型回遊魚内容量1本
注意
※画像は代表画像の場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50609066PM1263S-MH
62,000
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする