曜日別特売

BLUE RUNNER GAME POWER MASTER(パワーマスター)

BLUE RUNNER GAME POWER MASTER(パワーマスター) - TENRYU(天龍製鋸)BLUE RUNNER GAME POWER MASTER(パワーマスター) - TENRYU(天龍製鋸)BLUE RUNNER GAME POWER MASTER(パワーマスター) - TENRYU(天龍製鋸)BLUE RUNNER GAME POWER MASTER(パワーマスター) - TENRYU(天龍製鋸)BLUE RUNNER GAME POWER MASTER(パワーマスター) - TENRYU(天龍製鋸)BLUE RUNNER GAME POWER MASTER(パワーマスター) - TENRYU(天龍製鋸)BLUE RUNNER GAME POWER MASTER(パワーマスター) - TENRYU(天龍製鋸)BLUE RUNNER GAME POWER MASTER(パワーマスター) - TENRYU(天龍製鋸)

<力を制する本格派>ショアジギングやプラッキングでのパワーゲームを攻略するため、飛距離・操作性・ネバリ強さなど総合的なパフォーマンスを追求。各地のショアラインにおいて青物をはじめとした、難攻不落なターゲットに挑むアグレッシブアングラー向けシリーズです。 <ブランク>*塗装を極力減らしたアンサンド仕様とし、ブランク本来が持つ力を引き出し軽量化も実現。バット部にはC・N・Tを採用し、曲げ込むごとに発揮されるネバリ強さを持たせました。 <ガイド>*ステンレスフレーム、Kガイド(SiC)とオーシャンガイド(SiC)を採用。 <グリップ>*リールシート部に西陣織仕様のカーボンパイプを採用。 *機種によってグリップエンドにBRCを採用。

用途<ヘビー・ショアジギング&プラッキング>地磯や離島にて大物狙いで使用頻度が高いスタンダードモデル。90g前後のプラグと100g前後のジグを扱い易く設定。10kgまでのターゲットに照準を合わせました。張りが有りながらも曲がるアクションは、長時間におよぶキャストの負荷を軽減します。推奨タックル(PE6号以内、リーダー35号以内、ドラグ値9kg以内)タイプS(スピニング)全長(m)3.05(10’0”ft)テーパーRF(レギュラーファースト)適合サイズリール参考サイズ:D社SW8000-SW14000/S社SW8000-SW14000グリップ部(mm)リアグリップ:495自重(g)385最大ドラグ(kg)9継数(本)2仕舞(cm)156先径(mm)2.6カーボン(%)98グラス(%)2適合ルアー質量(g)MAX120適合ライン(号)PE:MAX6魚種ペンシルベイト・大型ミノー・ジグ/大型回遊魚・中型回遊魚内容量1本
注意
※画像は代表画像の場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50609075PM1002S-HH
58,500
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする