BLUE RUNNER GAME POWER MASTER(パワーマスター)
<力を制する本格派>ショアジギングやプラッキングでのパワーゲームを攻略するため、飛距離・操作性・ネバリ強さなど総合的なパフォーマンスを追求。各地のショアラインにおいて青物をはじめとした、難攻不落なターゲットに挑むアグレッシブアングラー向けシリーズです。 <ブランク>*塗装を極力減らしたアンサンド仕様とし、ブランク本来が持つ力を引き出し軽量化も実現。バット部にはC・N・Tを採用し、曲げ込むごとに発揮されるネバリ強さを持たせました。 <ガイド>*ステンレスフレーム、Kガイド(SiC)とオーシャンガイド(SiC)を採用。 <グリップ>*リールシート部に西陣織仕様のカーボンパイプを採用。 *機種によってグリップエンドにBRCを採用。
用途<ヘビー・ショアジギング&プラッキング>地磯や離島にて大物狙いで使用頻度が高いパワフルモデル。ロッド全体に張りを持たせたアクションで、120g前後のプラグと130g前後のジグを扱い易く設定。10kg程をターゲットの上限に、根の荒いフィールドなどで強引なファイトを可能にします。推奨タックル(PE6号以内、リーダー40号以内、ドラグ値9kg以内)
タイプS(スピニング)
全長(m)3.05(10’0”ft)
テーパーRF(レギュラーファースト)
適合サイズリール参考サイズ:D社SW10000-SW14000/S社SW10000-SW14000
グリップ部(mm)リアグリップ:495
自重(g)395
最大ドラグ(kg)9
継数(本)2
仕舞(cm)156
先径(mm)2.7
カーボン(%)99
グラス(%)1
適合ルアー質量(g)MAX150
適合ライン(号)PE:MAX6
魚種ペンシルベイト・大型ミノー・ジグ/大型回遊魚・中型回遊魚
内容量1本
注意
※画像は代表画像の場合があります。