曜日別特売

BLUE RUNNER GAME POWER MASTER(パワーマスター)

BLUE RUNNER GAME POWER MASTER(パワーマスター) - TENRYU(天龍製鋸)BLUE RUNNER GAME POWER MASTER(パワーマスター) - TENRYU(天龍製鋸)BLUE RUNNER GAME POWER MASTER(パワーマスター) - TENRYU(天龍製鋸)BLUE RUNNER GAME POWER MASTER(パワーマスター) - TENRYU(天龍製鋸)BLUE RUNNER GAME POWER MASTER(パワーマスター) - TENRYU(天龍製鋸)BLUE RUNNER GAME POWER MASTER(パワーマスター) - TENRYU(天龍製鋸)BLUE RUNNER GAME POWER MASTER(パワーマスター) - TENRYU(天龍製鋸)BLUE RUNNER GAME POWER MASTER(パワーマスター) - TENRYU(天龍製鋸)

<力を制する本格派>ショアジギングやプラッキングでのパワーゲームを攻略するため、飛距離・操作性・ネバリ強さなど総合的なパフォーマンスを追求。各地のショアラインにおいて青物をはじめとした、難攻不落なターゲットに挑むアグレッシブアングラー向けシリーズです。 <ブランク>*塗装を極力減らしたアンサンド仕様とし、ブランク本来が持つ力を引き出し軽量化も実現。バット部にはC・N・Tを採用し、曲げ込むごとに発揮されるネバリ強さを持たせました。 <ガイド>*ステンレスフレーム、Kガイド(SiC)とオーシャンガイド(SiC)を採用。 <グリップ>*リールシート部に西陣織仕様のカーボンパイプを採用。 *機種によってグリップエンドにBRCを採用。

用途<ヘビー・ショアジギング&プラッキング>離島をはじめ遠征での大型ターゲットに照準を合わせたパワフルモデル。140g前後のプラグと150gまでのジグを扱い易く設定。大口径ガイドを採用し、太いラインシステムでのトラブルレスなキャストと高負荷ファイトが可能。推奨タックル(PE8号以内、リーダー50号以内、ドラグ値10kg以内)タイプS(スピニング)全長(m)3.00(9’10”ft)テーパーRF(レギュラーファースト)適合サイズリール参考サイズ:D社SW10000-SW18000/S社SW10000-SW18000グリップ部(mm)リアグリップ:495自重(g)432最大ドラグ(kg)10継数(本)2仕舞(cm)154先径(mm)2.8カーボン(%)99グラス(%)1適合ルアー質量(g)MAX180適合ライン(号)PE:MAX8魚種ペンシルベイト・大型ミノー・ジグ/大型回遊魚・中型回遊魚内容量1本
注意
※画像は代表画像の場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50609100PM9102S-XX
60,500
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする