曜日別特売

NATURE GAME Rayz integral(レイズ インテグラル)

NATURE GAME Rayz integral(レイズ インテグラル) - TENRYU(天龍製鋸)NATURE GAME Rayz integral(レイズ インテグラル) - TENRYU(天龍製鋸)NATURE GAME Rayz integral(レイズ インテグラル) - TENRYU(天龍製鋸)NATURE GAME Rayz integral(レイズ インテグラル) - TENRYU(天龍製鋸)NATURE GAME Rayz integral(レイズ インテグラル) - TENRYU(天龍製鋸)NATURE GAME Rayz integral(レイズ インテグラル) - TENRYU(天龍製鋸)NATURE GAME Rayz integral(レイズ インテグラル) - TENRYU(天龍製鋸)NATURE GAME Rayz integral(レイズ インテグラル) - TENRYU(天龍製鋸)

<Rayzのコンセプトを踏襲したパッカブルシリーズ>源流釣行におけるミニマリスト向けモデルから、遠征釣行に便利なバックパッカー向けモデルなど、トラウトロッドとして不可欠な要素を集約。Rayzの操作性と扱い易さを受け継ぎ、様々なフィールドで活躍するシリーズです。 <ブランク>*Rayzの基本コンセプト「細身」「軽量」「張りの有る本調子」を踏襲し、用途別にスペックを最適化。 *源流向けのショートモデルは、ティップ部に超低弾性カーボンを採用しフレキシブルなアクションを実現。 *遠征向けのロングモデルは、汎用性と遠投性を求めて中弾性カーボンを主体にブランクを構成。 *ブランクカラーは、光を浴びて深い青に輝くダークブルーカラーに染め上げています。 <ガイド>*ステンレスフレーム、SiCリングのKガイドを採用。 *タフネスさと、ブランクとの一体感を高めると共に、フットの高さを調整しラインがスムースに放出されるバランスを追求。 *モノフィラライン、PEライン両方に対応します。 <グリップ>*天然ウッド素材と、西陣織カーボンパイプを融合。個性豊かな木目と、西陣織の織目が唯一無二のデザインを表現。 *グリップエンドには、滑り止めと傷防止の効果のあるオリジナル・ラバーキャップを装着。 *尚、天然素材のため木目は同じものがございません。また使用状況により劣化する事もございます。

用途<Variable>中・本流・湖など様々な状況で活躍する遠征対応のモバイルモデル。軽量ルアーが扱い易いソフトなティップと、大物にも対応するバットパワーが魅力。7cm前後5~10gのミノープラグから5~18g程のスプーンまで幅広いルアーに対応。コンパクトな仕舞寸がパッキングを容易にし、アングラーの機動力を向上させます。タイプS(スピニング)全長(m)2.26(7’5”ft)テーパーR(レギュラー)グリップ部(mm)リアグリップ:265自重(g)115継数(本)5仕舞(cm)53先径(mm)1.6カーボン(%)97グラス(%)3適合ルアー質量(g)MAX20適合ライン(号)PE:MAX0.8適合ライン(lb)MAX10魚種ミノー・ジグ・スプーン/トラウト内容量1本
注意
※画像は代表画像の場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50608759RZI755S-MLM
51,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする