曜日別特売

LIGHT JIGGING GAME HORIZON Progressive(ホライゾン プログレッシブ)

LIGHT JIGGING GAME HORIZON Progressive(ホライゾン プログレッシブ) - TENRYU(天龍製鋸)LIGHT JIGGING GAME HORIZON Progressive(ホライゾン プログレッシブ) - TENRYU(天龍製鋸)LIGHT JIGGING GAME HORIZON Progressive(ホライゾン プログレッシブ) - TENRYU(天龍製鋸)LIGHT JIGGING GAME HORIZON Progressive(ホライゾン プログレッシブ) - TENRYU(天龍製鋸)LIGHT JIGGING GAME HORIZON Progressive(ホライゾン プログレッシブ) - TENRYU(天龍製鋸)LIGHT JIGGING GAME HORIZON Progressive(ホライゾン プログレッシブ) - TENRYU(天龍製鋸)LIGHT JIGGING GAME HORIZON Progressive(ホライゾン プログレッシブ) - TENRYU(天龍製鋸)LIGHT JIGGING GAME HORIZON Progressive(ホライゾン プログレッシブ) - TENRYU(天龍製鋸)

「最先端を追求するフラッグシップ」ホライゾンをベースに最先端の素材と製法を導入し、操作性・耐久性を高めたシリーズ最高峰。既存スペックでは飽き足らず、オフショア・ライトゲームの奥深さを追求するために開発に着手。これまで培ってきた技術を基に妥協なくフィールドで鍛え上げ、過剰な装飾を無くし機能美とも言えるフォルムに仕上げました。 <ブランク>*C・N・T素材を導入し、高弾性で仕上げたブランクにネバリを持たせることに成功。ジグをイメージ通りに操れる操作性と、曲げ込んだ際のネバリ強度を手に入れました。 <ガイド>*Kガイド(チタンフレーム、トルザイトリング)を採用。軽量で滑りの良いトルザイトリングの効果で、快適なリーリング感と感度の高さを実感できます。 *スピニングタイプのトップガイドのみSiCリング <グリップ>*リールシート部に西陣織仕様のカーボンパイプを採用。 *必要最低限で、効果を最大に活かせる形状に仕上げました。 <ヒントと注意>*ターゲットとファイトする際は、ロッドを下げてリールのみの方が、根から強引に引き剥がすことが容易になります。 *ドラグMAX値を正しく設定して扱うことを推奨します。

用途<ネギングカスタムモデル>驚異的なスコアを残したHLJ63S-Lをベースに、ネギングスタイルに特化させたカスタムモデル。ショートピッチでの誘い上げを得意とし、水深70m程で120g前後のジグを扱い易く設定。やや長めのリアグリップはストレートポンピングが容易で、不意な大物にも対応が可能です。タイプS(スピニング)全長(m)1.90(6’3”ft)テーパーRS(レギュラースロー)適合サイズリール参考サイズ:D社SW4000~SW5000/S社4000~5000グリップ部(mm)リアグリップ:500自重(g)112最大ドラグ(kg)3継数(本)2(オフセットハンドル)仕舞(cm)141先径(mm)1.8カーボン(%)92グラス(%)8適合ルアー質量(g)MAX150適合ライン(号)PE:MAX2.0魚種ジグ/中型回遊魚・マダイ・ヒラメ・根魚・etc.内容量1本
注意
※画像は代表画像の場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50608820HPG632S-ML
58,000
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする