曜日別特売

JIGGING GAME JIG-ZAM Dragg Force(ジクザム ドラッグフォース)

JIGGING GAME JIG-ZAM Dragg Force(ジクザム ドラッグフォース) - TENRYU(天龍製鋸)JIGGING GAME JIG-ZAM Dragg Force(ジクザム ドラッグフォース) - TENRYU(天龍製鋸)JIGGING GAME JIG-ZAM Dragg Force(ジクザム ドラッグフォース) - TENRYU(天龍製鋸)JIGGING GAME JIG-ZAM Dragg Force(ジクザム ドラッグフォース) - TENRYU(天龍製鋸)JIGGING GAME JIG-ZAM Dragg Force(ジクザム ドラッグフォース) - TENRYU(天龍製鋸)JIGGING GAME JIG-ZAM Dragg Force(ジクザム ドラッグフォース) - TENRYU(天龍製鋸)JIGGING GAME JIG-ZAM Dragg Force(ジクザム ドラッグフォース) - TENRYU(天龍製鋸)JIGGING GAME JIG-ZAM Dragg Force(ジクザム ドラッグフォース) - TENRYU(天龍製鋸)

<特化x進化>近海ジギングにおいてフィールドやターゲット別に存在する攻略法に応えるため、感度・操作性・パワーなどシーン別に必要な要素を集約し特化型のジギングロッドとして進化。唯一無二と言えるコンセプトが、新たなジギングシーンを切り開きます。 <ブランク>*ターゲットやフィールドの攻略法に合わせて、機種別にブランクの素材やアクションを追求。 *バット部にC・N・Tをコンポジットし、ネバリ強さを向上させアングラーをアシストします。 <ガイド>*チタンフレーム、SiCリングを採用。Kガイド、RVガイドを適材適所に配置し、ブランクの力を最大限発揮させます。 <グリップ>*スピニングタイプには信頼度の高いDPSシート。 *ベイトタイプにはPLSシートを採用。 *リールシート部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。

用途<急流を征するバーチカルモデル>グラス素材をベースにブランクを構成し、急流下でのバーチカルジギングに特化。150~300gといった幅広いジグウェイトに対応し、スローからミディアムテンポのワンピッチジャークが得意なアクションに設定。5番クラスのティップが着底感を高めつつ、6番クラスのバットパワーが魚を暴れさせず強力なリフト力を発揮。電動リールを使用したスタイルにも対応します。タイプB(ベイト)全長(m)1.75(5’9”ft)テーパーRF(レギュラーファースト)適合サイズリール参考サイズ:D社15/S社2000-3000グリップ部(mm)リアグリップ:420自重(g)240最大ドラグ(kg)10/0°継数(本)1仕舞(cm)175先径(mm)2.2カーボン(%)12グラス(%)88適合ルアー質量(g)MAX350魚種ジグ/ヒラマサ・カンパチ・ブリ・大型回遊魚内容量1本
注意
※画像は代表画像の場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50609285JDF591B-G5/6
57,500
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする