omron(オムロン)
照光押ボタンスイッチ
形状
大型角胴形
タイプ
負荷:一般負荷用
種類
照光押ボタンスイッチ
照光方式
照光 (LED)
定格電圧(V)
DC5
接点構成
2c
端子種別
タブ (#110)/はんだづけ共用端子
定格電流(mA)
約18
操作部色
緑
動作機能
オルタネイト
胴体形状
大型角胴形
操作部
長方形 緑
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50590787
A3PJ-90D11-05EG
¥
4,850
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください