形状DIN48×96サイズ48×96タイプねじ端子台電源(V)AC100~240 (50/60Hz)入力種類熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力接点独立2点端子形状ねじ端子台出力点数制御/1点、補助/2点入力点数1点電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)制御出力リレー出力通信方式RS-485(2線式半二重)入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力制御出力1リレー出力制御出力2なし補助出力点数(点)2点イベント入力点数(点)2点ヒータ断線・SSR故障検出点数(点)1点内容量1個