omron(オムロン)
GigE Vision CMOS 小型モデル M シリーズ
タイプ
モノクロ
解像度
(M)2
画素数
(H×V)1624×1240
フレームレート
54.6fps
モデル
グローバルシャッタモデル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50595319
STC-MBS202POE
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください