omron(オムロン)
リミットスイッチ
タイプ
ローラレバー:R38形
種類
高密封形
形式
基準形
表示灯
なし
端子
モールド:139形
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50595434
WLCA2-139 5M
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください