ディスコ
精密切断砥石NC-S A-CUT (~Φ230)
一般鋼材(一般炭素鋼・炭素工具鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥石周速度(m/min)
(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200
非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
材質
一般鋼材
砥材
A
タイプ
NC-S
穴径(Φmm)
25.4
内径(Φmm)
25.4
品種
A-CUT
適合材
一般鋼材(ss、sk、Fc材)SKH焼入れ
主要切断材料
一般鋼材(一般炭素鋼・炭素工具鋼など)
注意
※高速切断機ではご使用出来ません。ご使用の際は取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使い下さい。
※フランジの寸法は切断ワークの寸法・精度により大きく左右されます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
寸法(mm)
外径(Φmm)
フランジ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35214654
BSCA0003
1箱(25枚)
0.8
205×0.8×25.4
205
85.3
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
35214663
BSCA0004
1箱(20枚)
1
230×1.0×25.4
230
93.6
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
75290537
BSCA0011
1箱(25枚)
0.5
150×0.5×25.4
150
66.9
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
75290546
BSCA0012
1箱(25枚)
1
150×1.0×25.4
150
66.9
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください