ディスコ
精密切断砥石NC-S HA-CUT (~Φ230)
高硬度鋼材(高速度鋼・クロモリブデン鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥石周速度(m/min)
(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200
非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
材質
高硬度鋼材
砥材
HA
タイプ
NC-S
穴径(Φmm)
25.4
内径(Φmm)
25.4
品種
HA-CUT
適合材
高硬度鋼材、高硬度鋼SKH、クロムモリブデン
主要切断材料
高硬度鋼材(高速度鋼・クロモリブデン鋼など)
注意
※高速切断機ではご使用出来ません。ご使用の際は取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使い下さい。
※フランジの寸法は切断ワークの寸法・精度により大きく左右されます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
寸法(mm)
外径(Φmm)
フランジ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35214776
BSCH0003
1箱(25枚)
0.8
205×0.8×25.4
205
85.3
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
35214785
BSCH0004
1箱(20枚)
1
230×1.0×25.4
230
93.6
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください