温もりのある天然木を使用しています。
衣類だけでは無くカバンや帽子などの収納にも便利です。
お部屋を明るく演出してくれるナチュラル色が魅力の商品です。
ハンガーバー下の有効内寸が約118.5cmあるので、ロングコートやワンピースなど 丈の長い服の収納に便利です。
天然木を使っていますので、商品により色などの差異が生じる場合があります。
脚裏クッションシート付き。
耐荷重:天板5kg ハンガー15kg 棚板1段2.5kg 下棚5kg 全体耐荷重35kg
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥750/税込¥825 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥2,260/税込¥2,486 |
| 離島 | 1 | お送りできません |


