ホンダ 純正ナビ装着車用(24ピン)
高性能なDSP搭載アンプで音をリアルに再現。目の前で演奏しているような臨場感を味わえます。
仕様【全高調波歪率】0.0001、(アンプ部)【最大出力】45Wx4/4Ω(14.4V)、【適合インピーダンス】4Ω、【クラス】AB質量(g)900長さ(m)【車両接続用ハーネス】約2出力【スピーカー】4ch、【RCA(出力電圧)】6ch(2.2Vp-p)、【同軸デジタル/光デジタル】なし、【リモートアウト】DC12V電源DC12V(マイナスアース)電源電圧10V-15V対応OSWindows7、8、10、11出力電流(A)(リモート)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45入力【ハイレベル】4ch、【RCA(AUX)/同軸デジタル/光デジタル/外部デジタル/Bluetooth/Wi-Fi】なし周波数特性20Hz-22kHz(+0/-1dB)消費電流(A)(最大)15、(無信号時)0.35S/N比105dBヒューズ250V、15A、Φ5.2×30mm(車両接続用ケーブルに付随)出力端子(外部アンプ用リモート)12V内容量1台