セルヴァン
背中あったか着るケット
寒い冬に背中や首、肩を優しく包んで温めてくれます!
用途
家事や就寝時などお家時間を暖かく過ごせる着るブランケット毛布の生地を使用しているので就寝時に使用しても快適です。座った時にもしっかりお尻まで隠れる丈は長すぎず短すぎず使いやすい丈となっています。寒い日のお家時間や就寝時に大活躍です!衿を立てるとしっかり首に添うので首筋からの冷えを防止します。巾広の生地で肩をすっぽり包み込むのでとても暖かです。腕を通すデザインなので就寝時に寝返りを打ってもズレません。ボタン3個(フロント部分)
材質
ポリエステル100%
身長(cm)
154~162
バスト(cm)
79~108
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50596545
050060502
スモークピンク
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
50596554
050062302
モカ
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください