マイクホルダー&ブーム

マイクホルダー&ブーム - bitstrongマイクホルダー&ブーム - bitstrongマイクホルダー&ブーム - bitstrongマイクホルダー&ブーム - bitstrongマイクホルダー&ブーム - bitstrongマイクホルダー&ブーム - bitstrong

・三脚に取り付け可能なマイクブームとマイクホルダーのセット商品です。
・ブームの位置や角度を自由に調節できます(ブームは360度回転します)。
・マイクホルダーはワイヤレスマイクや有線マイクを取り付けでき、角度を自由に調節可能です。

用途マイクの三脚への取り付け材質金属・プラスチック幅(mm)750高さ(mm)85質量(g)291奥行(mm)70内容量1本
注意
※サイズは目安です。商品により若干の誤差がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50604866BS-MHB-D75
4,400
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする