曜日別特売

monowa032 車用サンシェード

monowa032 車用サンシェード - TAIGASHOJI(大河商事)monowa032 車用サンシェード - TAIGASHOJI(大河商事)monowa032 車用サンシェード - TAIGASHOJI(大河商事)monowa032 車用サンシェード - TAIGASHOJI(大河商事)monowa032 車用サンシェード - TAIGASHOJI(大河商事)monowa032 車用サンシェード - TAIGASHOJI(大河商事)monowa032 車用サンシェード - TAIGASHOJI(大河商事)monowa032 車用サンシェード - TAIGASHOJI(大河商事)
(1件のレビュー)

この日傘式サンシェードなら、折り畳み傘と全く同じ使い方で簡単に設置ができます。
カバーから出して、傘を開いて置くだけ。
コンパクトさと手軽さに注目した、ありそうでなかった新発想の車用サンシェードです。
使い終わったら畳んでカバーにしまうだけ。
カバーはレザー調の上品なデザインで、車内の雰囲気と調和します。
傘留め部分はAllマジックテープなのでまとめるのもラクラク。
畳んだ傘はドアポケットやグローブボックスにポンっと収納。
カバーには掛け紐がついているので、ヘッドレストのフック等に引っ掛けて常備もOK!

用途日よけ、レジャー用日傘、車中泊セット内容本体、収納ケース材質傘骨:ガラス繊維、アルミニウム合金、ポリエステル素材シルバーコーティング生地性能UVカット99.9%、UPF50+内容量1個
注意
※ご自身でサイズ計測を行った上でご購入ください。(以下の表記は目安になります。)
※・Mサイズ(約H700xW1250mm)セダン、コンパクトカー、ハッチバック等
※・Lサイズ(約H750xW1300mm)セダン、小中型SUV、コンパクトSUV等
※この製品は雨傘の設計とは異なりますので、完全防水を保証するものではありません。あくまで緊急時の「雨よけ」としてご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50605435monowa032M約330使用時:約1250×380×700、折りたたみ時:約65×60×320
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
50605444monowa032L約340使用時:約1300×400×750、折りたたみ時:約65×65×320
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-20
用途: 匂いがきつい
株式会社大熊建設建設業・工事業

袋が付いているのでその匂いなのか、もともとのサンシェードの匂いか不明ですが、においがきつい!!頭痛がする。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする