Intel Arc A310搭載グラフィックボード SA310E-4G

Intel Arc A310搭載グラフィックボード SA310E-4G SPARKLE(スパークル) Intel Arc A310搭載グラフィックボード SA310E-4G SPARKLE(スパークル) Intel Arc A310搭載グラフィックボード SA310E-4G SPARKLE(スパークル)

SPARKLE Intel Arc A310 ELF は、AV1 ハードウェア エンコードと
AI により XeSS アップスケーリングが強化されました。
シングルファンとデュアルスロット設計を特徴とする ELF シリーズは、パフォーマンス レベルと価格の新たなバランスをもたらします。

特性
SPARKLE Intel(R) Arc(TM) A3、1 0 ELF, 4 GB GDDR6, Single Fan , SA3 10 E 4G、Graphics:Clock 2000MHz、Xe-Core:6、Intel` XMX Engines:96%、Xe Vector Engines: 96%、Memory Size: 4GB GDDR6、Graphics Memory Interface: 64 bit、Graphics Memory Bandwidth: 1 24 GB/s、Graphics Memory Speed: 15.5Gbps、PCI Express Configurations: PCI Express 4.0 x8
1x HDMI 2.0 b (Max): 4096 x 2160@60Hz、3x DisplayPort 2 .0 (Max): 7680 x 4320@60Hz、350 ワット以上の電源。Windows 11、Windows 10 Ubuntu 22.04、グラフィックス スロットを 1 つ備えた PCI Express 3.0、4.0、または 5.0 準拠のマザーボード。
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50605408 SA310E-4G
オープン
19,980
21,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする