JTT
60W対応 TYPE-C to TYPE-C充電&通信ケーブル 1m
質量(g)
約14
長さ(m)
約1
規格
USB2.0
充電方式
PD 60W
端子
両端Type-Cオス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50605006
JTCC10-WH
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください