曜日別特売

Thunderbolt 3 外付けGPU QUADRO MINI WORKSTATION-RTX3000

Thunderbolt 3 外付けGPU QUADRO MINI WORKSTATION-RTX3000 - SPARKLE(スパークル)

NVIDIA RTX3000を搭載した外付けGPU BOX Thunderbolt3 接続でノートへの給電も可能(45W) 映像はDP4出力できUSB2ポート、有線LANもあります。薄型ノートを手軽にパワーアップできます。

仕様内蔵GPU:NVIDIA Quadro RTX3000 6GB GDDR6 1292bit、4 x Display Port 1.4付属品1 x TB3 ケーブル (0.5m)、 1 x 230W ACアダプター 1 x ユーザーガイド接続方式PCへの接続:Thunderbolt 3、TB3 upstream x1 (up to 45W)RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプ2x USB3.2Gen2 TYPE A /(4.5W/port)有線LAN1x GLAN (RJ45)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50605374QUADRO MINI WORKSTATION-RTX3000
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする