JTT
60W対応 TYPE-C to TYPE-C充電&通信ケーブル 2m
質量(g)
約26
長さ(m)
約2
規格
USB2.0
充電方式
PD 60W
端子
両端Type-Cオス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50605015
JTCC20-WH
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください