Ninja Ultra

Ninja Ultra - ATOMOS
付属品
NINJA ULTRA本体
バッテリーエリミネーターx1
USB C PD - 2.1mm DCジャック 電源ケーブル(約2m)x1
マスターキャディⅢ (ネジ含む)x1
入力電圧(V)DC 6.~16.8適合バッテリーATOMOS NPF LシリーズRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー稼動時間5200mAh 最長約2時間(4Kp60 画面表示と収録)、7800mAh 最長約3時間(4Kp60 画面表示と収録)動作電圧(V)5.8V~7.2(バッテリー)もしくは社外製45W以上のUSB PD充電器(同梱のUSB-C PD-2.1mm DCジャック 電源ケーブル経由)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50604970ATOMNJAU01
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする