AS670 ストレージ非搭載NASキット

AS670 ストレージ非搭載NASキット - ASUSTORAS670 ストレージ非搭載NASキット - ASUSTORAS670 ストレージ非搭載NASキット - ASUSTOR

CPUがパワーアップ、M.2 4つ搭載でき、キャッシュでもストレージでもどちらにも対応したLockerstor Gen2。 2.5GbE 2ポートを採用し別売で10GbEカードも搭載可能です。

使用CPU
Intel Celeron N5105 Quad-Core
Jasper Lake
2.0 GHz (burst up 2.9GHz)
保証期間保証3年RoHS指令(10物質対応)対応LANポート:2 × 2.5G (2.5G/1G/100M)内容量1台
注意
※ストレージ非搭載のNASキットになります。
※仕様から対応ストレージのご確認と、メーカ互換品リストから選定頂き、HDDは別途ご用意願います。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
ストレージ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50605277AS6702T4 DDR4 SODIMM 、(Max.16GB)2 x SATA3 6Gb/s; 3.5"/2.5" HDD/SSD
4 x M.2 NVMe slots
オープン
91,980
101,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
50605286AS6704T4 DDR4 SODIMM 、(Max.16GB)4 x SATA3 6Gb/s; 3.5"/2.5" HDD/SSD
4 x M.2 NVMe slots
オープン
取扱い終了
返品不可
50605295AS6706T8 DDR4 SODIMM 、(Max.16GB)6 x SATA3 6Gb/s; 3.5"/2.5" HDD/SSD
4 x M.2 NVMe slots
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする