LOCKERSTOR ストレージ非搭載NASキット

LOCKERSTOR ストレージ非搭載NASキット - ASUSTORLOCKERSTOR ストレージ非搭載NASキット - ASUSTORLOCKERSTOR ストレージ非搭載NASキット - ASUSTOR

2.5GbEを2ポート、10GbEポートを2ポート搭載した法人向けNAS。キャッシュ用M.2SSDスロットを2つ搭載し、フロントホットスワップに対応。

LAN
ポート:2 ×10G (10G/1G)
2 × 2.5G (2.5G/1G)
保証期間保証3年使用CPUIntel ATOM C3538 2.1GHz Quad-CoreRoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)8 SO-DIMM DDR4(8GB x1, Max 16Gb x2)内容量1台
注意
※ストレージ非搭載のNASキットになります。
※仕様から対応ストレージのご確認と、メーカ互換品リストから選定頂き、HDDは別途ご用意願います。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストレージ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50605320AS6510T10x 2.5"/3.5" SATAII / SATAIII or SSD
オープン
329,800
362,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
50605304AS6508T8x 2.5"/3.5" SATAII / SATAIII or SSD
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする