曜日別特売

[冷凍食品]井村屋 井村屋謹製カリーぱん 180g

[冷凍食品]井村屋 井村屋謹製カリーぱん 180g - 井村屋[冷凍食品]井村屋 井村屋謹製カリーぱん 180g - 井村屋[冷凍食品]井村屋 井村屋謹製カリーぱん 180g - 井村屋

あめ色玉ねぎと完熟トマト、4種の果物の旨みと甘みが溶け込んだカレーと、とろけるチーズがたまらないカレーパンです。"生地には北海道産小麦を使用し二段発酵製法により風味、旨味のある生地に仕上げています。具材には飴色玉ねぎペーストを使用し野菜の旨みと甘みを感じられるカレーに仕上げています。チーズには3種類のチーズを使用しチーズの伸びと旨みのバランスの良いチーズに仕上げています。レンジ加熱後、トースター調理を行う事で溶けたチーズや焼きたての風味をご家庭でお楽しみいただけます。レンジ加熱後、トースター調理を行う事で溶けたチーズや焼きたての風味をご家庭でお楽しみいただけます。冷凍でストック出来て小腹満たしに最適なサイズです。

用途冷凍庫(-18℃以下)で保存してください。
注意
※一度解凍したものを再び凍らせると品質が変わる事がありますので避けてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50601287-1箱(180g×5個)
オープン
2,898
3,130(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50601296-1箱(180g×10個)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50601296-50601287-- [冷凍食品]井村屋 井村屋謹製カリーぱん 180g 井村屋 50601287[冷凍食品]井村屋 井村屋謹製カリーぱん 180g井村屋1箱(180g×5個)
2,898
税込3,130
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする