曜日別特売

[冷凍] クラシエ ヨーロピアンワッフルサンド 85ml

[冷凍] クラシエ ヨーロピアンワッフルサンド 85ml - クラシエフーズ[冷凍] クラシエ ヨーロピアンワッフルサンド 85ml - クラシエフーズ

ヨーロッパの雰囲気を閉じ込めた濃厚スイーツ
コーンとは異なるサクサク感が味わえます。
チョコは滑らかでサクサクワッフルと相性バッチリ
濃厚なバニラアイスはワッフルを引き立てます。

用途ご家庭では-18℃以下で保存してください。内容量1箱(85mL×18個)
注意
※本品は卵を使用した設備で製造しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50597428-
オープン
3,998
4,318(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする