曜日別特売

循環ポンプ

循環ポンプ - マリンテック

セラミック製インペラーシャフトで耐久性が更にアップ!最新の周波数変換方式!連続運転・長時間運転が可能!
消費電力わずか16W・高効率マグネットローター式ポンプ
内部は樹脂充填構造・水に触れる部分に金属が使われていないので、腐食の心配もなし
海水で使用可能
定流量型ポンプ:流量調節の必要が無く、一定水量を循環使用される方へオススメ
最新の可変周波数三相ブラシレスモーター搭載!
省エネモーターにより消費電力は従来品の約1/4以下!
完全防水構造(防水等級IPX8)
吸入口はホース接続・フイルター選択可
水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可)
吸入側内径25mm・排出側内径19mm/22mm/25mmのホースが使用可
空転防止・電圧異常感知・インペラー異常感知などの保護回路付き
非自吸式ポンプ:呼び水が必要

用途アクアリウム・水槽・イケスなどの水の循環に材質本体:樹脂製、コイル:純銅製、シャフト:セラミック製質量(g)930出力(W)16温度範囲(℃)約5~40ケーブル長(m)1.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)135×80×110(ニップル・フィルターを除く)全揚程(m)2.8最大吐出量(L/min)35(流量調節はできません)ニップル吸入側:25mm、排出側:19/22/25mm適合ホース内径×外径(Φmm)19mmニップル用:19×26(ブレードホース)、25mmニップル用:25×33(ブレードホース)防水保護等級IPX8内容量1台
注意
※ポンプの中に空気が入るとポンプが動作しなくなります。
※ポンプを連続運転しない場合(ポンプを一旦停止した場合)再度ポンプを使用される際に必ず呼び水(ポンプの中を水で満たす)をしてください。
※ポンプ本体を水の中で使用しない場合、本体を吸水面より下に設置することを推奨。吸水面より上で設置される場合は自吸式ポンプ(FD10エビポンやFD25カニポンなど)を推奨します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
電流(A)
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50605907M100-35C AC100-240V排出側19mm・22mm・25mmニップル各1個ずつ、吸入側25mmニップル1個・25mm用パッキング・電源アダプター1.0AC100-240
11,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
50605916M24-35C DC24V排出側19mm・22mm・25mmニップル各1個ずつ、吸入側25mmニップル1個・25mm用パッキング0.7DC24
10,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50605907M100-35C AC100-240V62567736M100-35CM100-35C AC100-240V 循環ポンプ AC100-240V マリンテック 62567736循環ポンプ AC100-240Vマリンテック1式
13,980
税込15,378
品番が変更になりました
50605916M24-35C DC24V62567840M24-35CM24-35C DC24V 循環ポンプ DC24V マリンテック 62567840循環ポンプ DC24Vマリンテック1式
12,980
税込14,278
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする