木製ボックス クルミ

木製ボックス クルミ - Es,prima木製ボックス クルミ - Es,prima木製ボックス クルミ - Es,prima木製ボックス クルミ - Es,prima木製ボックス クルミ - Es,prima木製ボックス クルミ - Es,prima木製ボックス クルミ - Es,prima木製ボックス クルミ - Es,prima

贅沢なクルミの木素材を使用した時計ボックスは、洗練されたデザインと高級感が調和し特別なコレクションケースです。
その美しい外観は、インテリアに織り込まれ、上質な雰囲気を醸し出します。窓のないデザインは、外部の影響から時計を守りながら、控えめな優雅さを演出します。取り外し可能なクッションは使いやすく、時計の取り扱いを容易にします。
耐久性にも優れているため、長年にわたってご愛用いただけます。

材質MDF/ベロアクルミ木目内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
備考
収納本数(本)
収納数
高さ(cm)
横(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50606248ES5304WD簡易開閉44本用9.5 (仕切り:3.7)23.5 (仕切り:5.3)
9,000
8,698
9,568(税込)
8日以内出荷
返品不可
50606257ES5306WD簡易開閉・上蓋収納スペース付66本用9.5 (仕切り:3.7)18.5 (仕切り:5.3)
10,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
50606266ES5310WD簡易開閉・上蓋収納スペース付1010本用10.5 (仕切り:3.7)29.5 (仕切り:5.3)
12,500
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾雑貨ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする