[THE STAND]時計スタンド 3本用
エスプリマの3本用スタンドは、3本の時計を一度に保管し、美しくディスプレイするための理想的なアクセサリーです。
このスタンドは、時計を安全に保管しながらも、その美しさを際立たせるために設計されています。
スタンドは木製の土台が特徴で、温かみのある自然な雰囲気を演出します。3本の時計は回転することができ、360度の視野で時計を楽しむことができます。
また、スタンドのデザインはシンプルで洗練されており、部屋やオフィスのインテリアに調和します。
材質木製/合金/EVA
質量(g)約240
高さ(cm)12.5
横(cm)13
奥行き(cm)13
装着台数3本
内容量1個