曜日別特売

どこでも電気着る毛布 くるみケット(ACタイプ)

どこでも電気着る毛布 くるみケット(ACタイプ) - YAMAZEN(山善)どこでも電気着る毛布 くるみケット(ACタイプ) - YAMAZEN(山善)どこでも電気着る毛布 くるみケット(ACタイプ) - YAMAZEN(山善)どこでも電気着る毛布 くるみケット(ACタイプ) - YAMAZEN(山善)どこでも電気着る毛布 くるみケット(ACタイプ) - YAMAZEN(山善)どこでも電気着る毛布 くるみケット(ACタイプ) - YAMAZEN(山善)どこでも電気着る毛布 くるみケット(ACタイプ) - YAMAZEN(山善)どこでも電気着る毛布 くるみケット(ACタイプ) - YAMAZEN(山善)

身につけたまま移動できる、着るタイプの毛布。ファスナーを下ろせば通常の電気毛布としても使えるため、広げて2人で使ったり、掛け毛布としてもお使いいただけます。
【POINT】
着脱が簡単な大きなボタン。なで肩でもずり落ちないH型ショルダーストラップ。歩きやすいチャイナドレススリット。足が入れやすいマチ付き足ポケット。すぐに取り出せるリモコンポケット。
コントローラーで温度調節が可能。OFFタイマー運転機能(2時間)、オートオフ機能(8時間)、ダニ退治機能搭載。本体丸洗い可能。

用途テレワーク、勉強のおともに。電気掛け毛布/電気敷き毛布/足元暖房/電気マット/電気ブランケット/電気ひざ掛け毛布/着るこたつ/着る毛布材質ポリエステルラベンダーグレー電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)40電源コード(m)(電源側)1.96、(本体側)0.65保証期間1年適応身長(cm)150~180寸法(縦×横)(cm)115×65表面温度(℃)(弱)約23、(適温)約33、(強)約531時間あたりの電気代目安(円)(弱)約0.4、(適温)約0.6、(強)約0.8(※電力料金目安単価31/kWh(税込)で算出)内容量1枚
注意
※ドラム式洗濯機はご使用いただけません。コントローラーは洗えません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50606519TAPP-40AC
オープン
12,900
14,190(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする