ウラジ君Ⅱ(R)

ウラジ君Ⅱ(R) - サワタ

天井・壁にいろいろ使える

用途スタッド・コ型・ロ型兼用セット内容無溶接ネジ4×14 1200本同梱材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)板厚(mm)0.6内容量1ケース(600セット)
注意
※コンパネが上下にスライドできます
※金具がスタッドより0.6mm出ます
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50607219無溶接ネジ4×14 1200本同梱
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする