サワタ
ぶらんこSK
フラットデッキ用吊元金具
材質
JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)
最大荷重(N)
Fデッキ:2860(290kgf)、HI・SFデッキ :4540(460kgf)、Nデッキ:2960(300kgf)、Uデッキ:8260(840kgf)、アイテック100:2090(210kgf)
許容静荷重(kg)
Fデッキ:100、HI・SFデッキ:100、Nデッキ:100、Uデッキ:100、アイテック100:70
内容量
1ケース(150個)
注意
※軽鉄下地組吊元金具は900mm等間隔以内垂直荷重でご使用下さい
※デッキが変形して不具合のある場合は使用しないでください
※風圧が直接当たる場所、振動のある場所、上下左右動荷重の作用する場合は、落下する恐れがありますので十分注意してご使用下さい
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50607158
-
¥
39,980
¥43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください