曜日別特売

miffy カトラリーケース

miffy カトラリーケース - オカトーmiffy カトラリーケース - オカトーmiffy カトラリーケース - オカトーmiffy カトラリーケース - オカトーmiffy カトラリーケース - オカトー

お箸やスプーンを収納できる。

用途モノトーンでシンプルなミッフィーが可愛いカトラリーケースです。筆記用具の収納にも便利です。材質本体/ポリプロピレン耐熱温度(℃)約70耐冷温度(℃)約-10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26.5×8.5×4.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50607474#01808おやすミッフィー
500
479
527(税込)
5日以内出荷
50607465#01807顔だけミッフィー
500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸立・楊枝入・ナフキン立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする