曜日別特売

miffy ハウスボックス

miffy ハウスボックス - オカトーmiffy ハウスボックス - オカトーmiffy ハウスボックス - オカトーmiffy ハウスボックス - オカトーmiffy ハウスボックス - オカトーmiffy ハウスボックス - オカトーmiffy ハウスボックス - オカトーmiffy ハウスボックス - オカトー

散らかりがちな小物の収納ができる。

用途小物や調味料・文具・リモコンなどが収納できるハウスボックスです。持ち手付きで必要な場所へいつでもサッと持ち運べます。仕切りがないのでマルチな使い方が可能。材質本体/ポリスチレン、持ち手/天然木(竹)、ストッパー/シリコーンゴム耐熱温度(℃)約70耐冷温度(℃)約-10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約27×8.3×17.7(持ち手含む)内容量1個
注意
※この製品は室内専用です。
※この製品や製造の都合上、本体壁面に多少の歪みが生じます。使用には問題ございませんので、何卒ご了承ください。
※この製品は材質の特性上、ご購入時に静電気による黒い汚れが付着している場合があります。恐れ入りますが、固く絞った布などで拭き取ってご使用ください。
※ストッパー等の部品を紛失された場合、部品のみの販売は致しかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50607386#01824
2,500
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸立・楊枝入・ナフキン立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする