曜日別特売

PCケース CH560 DIGITAL WH

PCケース CH560 DIGITAL WH - DEEPCOOLPCケース CH560 DIGITAL WH - DEEPCOOLPCケース CH560 DIGITAL WH - DEEPCOOLPCケース CH560 DIGITAL WH - DEEPCOOLPCケース CH560 DIGITAL WH - DEEPCOOLPCケース CH560 DIGITAL WH - DEEPCOOLPCケース CH560 DIGITAL WH - DEEPCOOLPCケース CH560 DIGITAL WH - DEEPCOOL

フロントに140mm ARGBファン3基搭載
高エアフローミドルタワーケース・ホワイトモデル
CPUおよびGPUの動作をモニタリング可能なデジタルパネル搭載「DIGITAL」シリーズ・高エアフローミドルタワーケース
・左サイド下部にCPUおよびGPUの動作をモニタリング可能なデジタルパネル搭載「DIGITAL」シリーズ
・ホワイトカラーモデル
・E-ATXマザーボードに対応
・上部が強化ガラス、下部がメッシュ仕様のマグネット式ハイブリッド左サイドパネル
・大型のメッシュフロントパネル搭載
・フロントにPWM対応140mm ARGBファン3基、リアにPWM対応120mm ARGBファン1基を標準搭載
・トップとフロントに360mmラジエーター搭載可能
・電源シュラウド部分に120mmファン2基搭載可能
・I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートやオーディオジャックに加え、USB Type-Cポートを装備
・GPUサポートアームや背面ケーブルガイドなど便利な機能を搭載
・対応CPUクーラー:最大175mm
・対応グラフィックカード:最長380mm

ドライブベイ
3.5":2
2.5":2+1
仕様I/Oポート:USB3.0×1、Audio×1、USB Type-C×1厚さ(mm)スチールパネル厚さ:0.6、強化ガラスパネル厚さ:4寸法(mm)456×230×471、(CPUクーラー)最大175質量(kg)7.5(本体)ホワイトサイズミドルタワー対応(ケースファン)フロント:120mm×3 / 140mm×3、※140mm ARGBファン×3標準搭載、トップ:120mm×3 / 140mm×2、リア:120mm×1 / 140mm×1、※120mm ARGBファン×1標準搭載、電源シュラウド:120mm×2、(ラジエーター)フロント:120/140/240/280/360mm、トップ:120/140/240/280/360mm、リア:120/140mm、グラフィックカード:最大380mm保証期間1年ケーブルマネジメント:26mm素材ABS+SPCC+強化ガラスRoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードE-ATX/ATX/MicroATX/Mini-ITX拡張スロット数7電源ユニットATX PS2、最長170mm内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50609450CH560 DIGITAL WH
オープン
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする