PCケース CG560

PCケース CG560 - DEEPCOOL

通気性に注力したフロントパネル
4基のファンを標準搭載したミドルタワーケース・3基の120mm ARGBファン、1基の140mmファンを標準搭載
・十字型の通気孔を多数設けたフロントパネル
・最大6基のファン(120mm)搭載可能
・最大360mmのラジエーター搭載可能
・取り外しが容易な左サイドパネル
・マグネット固定式のダストフィルター
・最長380mmまでのグラフィックカードに対応
・最大4台のストレージ増設可能
・フロントパネルにLED制御ボタン

仕様フロント:USB3.0 × 2、Audio × 1材質ABS+SPCC+Tempered Glass寸法(mm)(CPUクーラー)最大175、452×230×470(本体)、512×295×526(パッケージ)質量(kg)(製品)7(本体)、8.32(パッケージ込)ブラックタイプミドルタワー対応(ケースファン)フロント: 120mm × 3 / 140mm × 2、トップ: 120mm × 2 / 140mm × 2、リア: 120mm × 1 / 140mm × 1※フロントにARGB 120mmファン3基、リアに140mmファン(LED非搭載)を1基標準搭載、(ラジエーター)フロント: 120/140/240/280/360mm、トップ: 120/140/240/280mm、リア: 120/140mm、グラフィックカード:長さ380mmまでRoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードE-ATX / ATX / MicroATX / Mini-ITX /拡張スロット数7 Slotsドライブベイ3.5"×2、2.5"×2電源ユニットATX PS2 (長さ160mmまで)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50609958CG560
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする