PCケース CG560

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50609958 品番CG560
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

通気性に注力したフロントパネル
4基のファンを標準搭載したミドルタワーケース・3基の120mm ARGBファン、1基の140mmファンを標準搭載
・十字型の通気孔を多数設けたフロントパネル
・最大6基のファン(120mm)搭載可能
・最大360mmのラジエーター搭載可能
・取り外しが容易な左サイドパネル
・マグネット固定式のダストフィルター
・最長380mmまでのグラフィックカードに対応
・最大4台のストレージ増設可能
・フロントパネルにLED制御ボタン

仕様フロント:USB3.0 × 2、Audio × 1 材質ABS+SPCC+Tempered Glass 寸法(mm)(CPUクーラー)最大175、452×230×470(本体)、512×295×526(パッケージ) 質量(kg)(製品)7(本体)、8.32(パッケージ込) ブラック タイプミドルタワー 対応(ケースファン)フロント: 120mm × 3 / 140mm × 2、トップ: 120mm × 2 / 140mm × 2、リア: 120mm × 1 / 140mm × 1※フロントにARGB 120mmファン3基、リアに140mmファン(LED非搭載)を1基標準搭載、(ラジエーター)フロント: 120/140/240/280/360mm、トップ: 120/140/240/280mm、リア: 120/140mm、グラフィックカード:長さ380mmまで RoHS指令(10物質対応)対応 対応マザーボードE-ATX / ATX / MicroATX / Mini-ITX / 拡張スロット数7 Slots ドライブベイ3.5"×2、2.5"×2 電源ユニットATX PS2 (長さ160mmまで)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする