曜日別特売

YK-027 山城謹製 ヒートグリップ

YK-027 山城謹製  ヒートグリップ - 山城YK-027 山城謹製  ヒートグリップ - 山城YK-027 山城謹製  ヒートグリップ - 山城YK-027 山城謹製  ヒートグリップ - 山城YK-027 山城謹製  ヒートグリップ - 山城YK-027 山城謹製  ヒートグリップ - 山城YK-027 山城謹製  ヒートグリップ - 山城

スポーティな薄型スイッチ
5色のLEDランプがヒーターレベルや電圧レベルを表示します。
押しやすいグリップスイッチはハンドル回りのスペースを最小限に抑え、スイッチの操作も容易に行えます。
防水機能搭載のため雨の日も安心してお使いいただけます。
スイッチは完全防水ではなく、「JISD0203S2」に準ずる仕様です。
【レギュレート機能】
バッテリーが11.5Vまで下がると自動で電源が切れます。
数分後、バッテリー電圧が11.6V以上に戻った状態でスイッチを押すと、温めを再開します。
【バッテリーチェック機能】
バイク本体のバッテリーに異常がないかをチェックできます。キーをONの位置に回すと電圧チェック機能モードになります。
検出した電圧に合わせてLEDライトが点灯することで、車体の電圧を把握することができます。
【山城オリジナルのグリップデザイン】
握り易さ・操作性・疲れ難さ等を考慮したオリジナルグリップを採用。
グリップの外径を約Φ33mmの細めに設計し、握りやすくすることで操作性を高めています。

ブラック適合サイズ(mm)120~125構成部品ヒートグリップ(115mm)×2(右・左)、スイッチ、ハーネス、M4イモネジ(ホーローセット)、バーエンドキャップ×2、ギボシセットオス(3.5Φ)×2、ギボシセットメス(3.5Φ)×2、アース端子(6mm)、エレクトロタップ×2、5mm右スペーサー×2、5mm左スペーサー×1、取扱説明書、結束バンド内容量1セット
注意
※耐熱ボンドは付属しておりません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50610265YK-027
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする