組立式歩廊架台

組立式歩廊架台 - ネグロス電工

ケーブルラックや各種配管設備等の上を横断するための歩廊です。
豊富なラインナップにより、様々な現場状況に短納期で対応できます。
部品を小分けして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。
接地面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。
高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。
階段なしタイプはキュービクル等の各種設備の周囲にマルチステップを配置する際に、階段が不要となる箇所に対応できます。

伸縮脚(mm)50幅(mm)500仕上溶融亜鉛めっき仕上げ内容量1台
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50611884STP55100NS0.55~0.628.3
84,20064,980
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
50611900STP55125NS0.55~0.632.2
88,70068,980
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
50611909STP55150NS0.55~0.636.1
93,50074,980
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
50611927STP5550E0.55~0.614.3
43,00033,980
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
50611936STP5550NS0.55~0.620.5
61,90047,980
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
50611954STP5575NS0.55~0.624.4
66,40049,980
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50611970STP85100NS0.85~0.931.7
88,60068,980
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
50611979STP85125NS0.85~0.935.6
92,10069,980
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50611988STP85150NS0.85~0.939.5
95,70073,980
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
50612006STP8550E0.85~0.916
44,90034,980
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
50612015STP8550NS0.85~0.923.9
81,60062,980
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
50612024STP8550S0.85~0.941
108,30089,980
72,980
アウトレット
80,278(税込)
当日出荷
残り2点です
50612040STP8575NS0.85~0.927.8
85,10065,980
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
50611918STP55500.55~0.635.7
93,700
取扱い終了
50611945STP5550S0.55~0.628
84,200
取扱い終了
返品不可
50611997STP85500.85~0.958.3
135,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

組立式歩廊架台 マルチステップ 80秒編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする