曜日別特売

アウトドアライト 軽量コンパクトスポットライト/看板灯 4000TYPE

アウトドアライト 軽量コンパクトスポットライト/看板灯 4000TYPE - ENDO(遠藤照明)アウトドアライト 軽量コンパクトスポットライト/看板灯 4000TYPE - ENDO(遠藤照明)アウトドアライト 軽量コンパクトスポットライト/看板灯 4000TYPE - ENDO(遠藤照明)アウトドアライト 軽量コンパクトスポットライト/看板灯 4000TYPE - ENDO(遠藤照明)アウトドアライト 軽量コンパクトスポットライト/看板灯 4000TYPE - ENDO(遠藤照明)アウトドアライト 軽量コンパクトスポットライト/看板灯 4000TYPE - ENDO(遠藤照明)

ARCHIシリーズ
伸びのある最適な配光でサイン広告を鮮明に照らし出します
サイン広告面をより均一に美しく照射するために開発した2種類の反射板を搭載。アームなしでも最適な配光でサイン広告面を照射でき、さらにオプションアームとの組合せで、より効率よく照らし出します。全面樹脂カバーを膨らませることで効率のよい光を作り出します。

質量(kg)1.8レザー仕上(ダークグレー)材質(本体)アルミダイキャストタイプ4000タイプ・LEDモジュール付電圧(V)対応:100~242消費電力(W)34.9電源内蔵タイプ構造防湿防雨形保護等級IP65使用周囲温度(℃)-25~+35(一時的な温度上昇においては+40℃まで使用可能)材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明消)LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合調光の可否不可器具相当CDM-T70WLED交換不可内容量1台
全6種類を絞り込む
色温度(K)
光源色
6種類すべて表示中
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
演色指数(Ra)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50628779ERS5220HA5000昼白色115.7834039
61,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
50628788ERS5221HA4000ナチュラルホワイト 白色114.4833993
61,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
50628797ERS5222HA3000電球色107853736
61,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
50628745ERS5217HA5000昼白色116.6834072
61,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
50628754ERS5218HA4000ナチュラルホワイト 白色115.3834026
61,000
取扱い終了
返品不可
50628770ERS5219HA3000電球色107.9853767
61,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50628745ERS5217HA68186679ERS5217HBERS5217HA LEDZ ARCHIseries 軽量コンパクトスポットライト(看板灯) 非調光タイプ ENDO(遠藤照明) 68186679LEDZ ARCHIseries 軽量コンパクトスポットライト(看板灯) 非調光タイプENDO(遠藤照明)1個
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする