アウトドアライト 軽量コンパクトスポットライト/看板灯 2000TYPE アーム付

アウトドアライト 軽量コンパクトスポットライト/看板灯 2000TYPE アーム付 - ENDO(遠藤照明)アウトドアライト 軽量コンパクトスポットライト/看板灯 2000TYPE アーム付 - ENDO(遠藤照明)

ARCHIシリーズ
伸びのある最適な配光でサイン広告を鮮明に照らし出します
サイン広告面をより均一に美しく照射するために開発した2種類の反射板を搭載。アームなしでも最適な配光でサイン広告面を照射でき、さらにオプションアームとの組合せで、より効率よく照らし出します。全面樹脂カバーを膨らませることで効率のよい光を作り出します。

質量(kg)1.8レザー仕上(ダークグレー)材質(本体)アルミダイキャストタイプ2000タイプ・LEDモジュール付電圧(V)対応:100~242消費電力(W)17.9電源内蔵タイプ構造防湿防雨形保護等級IP65使用周囲温度(℃)-25~+35(一時的な温度上昇においては+40℃まで使用可能)材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明消)LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合調光の可否不可器具相当CDM-T35WLED交換不可内容量1台
注意
※アームタイプの施工は市販のワイヤーで補強してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
演色指数(Ra)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50628876ERS5230HA3000電球色104.3851868
52,800
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
50628849ERS5227HA4000ナチュラルホワイト 白色112.4832013
52,800
取扱い終了
返品不可
50628858ERS5228HA3000電球色105.1851883
52,800
取扱い終了
返品不可
50628867ERS5229HA4000ナチュラルホワイト 白色111.5831997
52,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする