アウトドアスポットライト 看板灯 Ss36 縦配光

アウトドアスポットライト 看板灯 Ss36 縦配光 - ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト 看板灯 Ss36 縦配光 - ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト 看板灯 Ss36 縦配光 - ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト 看板灯 Ss36 縦配光 - ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト 看板灯 Ss36 縦配光 - ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト 看板灯 Ss36 縦配光 - ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト 看板灯 Ss36 縦配光 - ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト 看板灯 Ss36 縦配光 - ENDO(遠藤照明)

Ssシリーズ
最適な配光が得られる豊富な配光バリエーション
オリジナル配光制御レンズによる新たな光
縦配光は縦に長いサイン広告に最適です。

質量(kg)4.8材質(本体)アルミダイキャスト電圧(V)対応:100~242消費電力(W)61.6電源内蔵タイプ構造防雨形保護等級IP65材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明)取付方向任意可能LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85調光の可否不可配光タイプ縦配光器具相当CDM-TP150W内容量1台
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50628964ERS3641SAシルバー4000ナチュラルホワイト 白色103.56823
83,500
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50628980ERS3642SAシルバー3000電球色101.66458
83,500
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50628989ERS3774SAシルバー5000昼白色106.17080
83,500
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50628998ERS3774WA白艶消5000昼白色106.17080
83,500
49,980
54,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする