曜日別特売

アウトドアライト 軽量コンパクトスポットライト/看板灯 10000TYPE

アウトドアライト 軽量コンパクトスポットライト/看板灯 10000TYPE - ENDO(遠藤照明)アウトドアライト 軽量コンパクトスポットライト/看板灯 10000TYPE - ENDO(遠藤照明)アウトドアライト 軽量コンパクトスポットライト/看板灯 10000TYPE - ENDO(遠藤照明)アウトドアライト 軽量コンパクトスポットライト/看板灯 10000TYPE - ENDO(遠藤照明)アウトドアライト 軽量コンパクトスポットライト/看板灯 10000TYPE - ENDO(遠藤照明)アウトドアライト 軽量コンパクトスポットライト/看板灯 10000TYPE - ENDO(遠藤照明)アウトドアライト 軽量コンパクトスポットライト/看板灯 10000TYPE - ENDO(遠藤照明)アウトドアライト 軽量コンパクトスポットライト/看板灯 10000TYPE - ENDO(遠藤照明)

ARCHIシリーズ
伸びのある最適な配光でサイン広告を鮮明に照らし出します
サイン広告面をより均一に美しく照射するために開発した2種類の反射板を搭載。アームなしでも最適な配光でサイン広告面を照射でき、さらにオプションアームとの組合せで、より効率よく照らし出します。全面樹脂カバーを膨らませることで効率のよい光を作り出します。

材質(本体)アルミダイキャストタイプ10000タイプ・LEDモジュール付電圧(V)対応:100~242構造防湿防雨形保護等級IP65使用周囲温度(℃)-25~+35(一時的な温度上昇においては+40℃まで使用可能)材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明消)LED寿命(時間)40000器具相当メタルハライドランプ150WLED交換不可内容量1台
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50628465ERS5026HA4.5レザー仕上(ダークグレー)97.85000昼白色
97,000
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
50628474ERS5026SA4.5メタリック仕上(シルバーメタリック)97.85000昼白色
97,000
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
50628490ERS5027HA4.5レザー仕上(ダークグレー)97.84000ナチュラルホワイト 白色
97,000
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
50628499ERS5027SA4.5メタリック仕上(シルバーメタリック)97.84000ナチュラルホワイト 白色
97,000
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
50628508ERS5201HA4.5レザー仕上(ダークグレー)97.83000電球色
97,000
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
50628517ERS5202HA4.5レザー仕上(ダークグレー)97.85000昼白色
97,000
55,980
61,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
50628526ERS5203HA4.5レザー仕上(ダークグレー)97.84000ナチュラルホワイト 白色
97,000
55,980
61,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
50628535ERS5204HA4.5レザー仕上(ダークグレー)97.83000電球色
97,000
55,980
61,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
50628544ERS5030HA2.8レザー仕上(ダークグレー)96.45000昼白色
71,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
50628560ERS5030SA2.8メタリック仕上(シルバーメタリック)96.45000昼白色
71,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
50628569ERS5031HA2.8レザー仕上(ダークグレー)96.44000ナチュラルホワイト 白色
71,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
50628578ERS5031SA2.8メタリック仕上(シルバーメタリック)96.44000ナチュラルホワイト 白色
71,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
50628587ERS5160HA2.8レザー仕上(ダークグレー)96.45000昼白色
71,000
38,980
42,878(税込)
62日以内出荷
返品不可
50628605ERS5199HA2.8レザー仕上(ダークグレー)96.43000電球色
71,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
50628596ERS5161HA2.8レザー仕上(ダークグレー)96.44000ナチュラルホワイト 白色
71,000
取扱い終了
返品不可
50628614ERS5200HA2.8レザー仕上(ダークグレー)96.43000電球色
71,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする