曜日別特売

アウトドアスポットライト 4000TYPE

アウトドアスポットライト 4000TYPE - ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト 4000TYPE - ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト 4000TYPE - ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト 4000TYPE - ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト 4000TYPE - ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト 4000TYPE - ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト 4000TYPE - ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト 4000TYPE - ENDO(遠藤照明)

Rsシリーズ
まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ
パワーと配光が選べる万能型投光器

種別LEDモジュール付材質アルミダイキャスト質量(kg)3.7シルバータイプ4000タイプ電圧(V)対応:100~242消費電力(W)35.9電源内蔵フレンジ構造防湿防雨形保護等級IP67材質(カバー)透明強化ガラス取付方向任意可能LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85調光の可否不可器具相当CDM-T150W内容量1台
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
全8種類を絞り込む
色温度(K)
光源色
8種類すべて表示中
注文コード
品番
仕上
色温度(K)
ビーム角(度)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50627747ERS6067Sメタリック仕上(シルバーメタリック)400012ナチュラルホワイト 白色105
61,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50627756ERS6068Sメタリック仕上300012電球色98.8
61,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50627765ERS6069Sメタリック仕上(シルバーメタリック)400023ナチュラルホワイト 白色102.9
61,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50627774ERS6070Sメタリック仕上300023電球色96.8
61,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50627790ERS6071Sメタリック仕上(シルバーメタリック)400035ナチュラルホワイト 白色101.8
61,000
39,980
43,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
50627799ERS6072Sメタリック仕上300035電球色95.8
61,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50627808ERS6073Sメタリック仕上(シルバーメタリック)400057ナチュラルホワイト 白色99
61,000
39,980
43,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
50627817ERS6074Sメタリック仕上300057電球色93.1
61,000
39,980
43,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする