ENDO(遠藤照明)
アウトドアスポットライト 1200TYPE
Rsシリーズ
まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ
パワーと配光が選べる万能型投光器
種別
LEDモジュール付
材質
アルミダイキャスト
質量(kg)
1
タイプ
1200タイプ
電圧(V)
対応:100~242
消費電力(W)
10.7
電源
内蔵フレンジ
構造
防湿防雨形
保護等級
IP67
材質(カバー)
透明強化ガラス
取付方向
任意可能
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
85
調光の可否
不可
器具相当
12V IRCミニハロゲン球50W
内容量
1台
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
全12種類を絞り込む
色
シルバー
ダークグレー
色温度(K)
3000
4000
光源色
ナチュラルホワイト 白色
電球色
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
仕上
色温度(K)
ビーム角(度)
光源色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50628228
ERS6099H
ダークグレー
レザー仕上
4000
17
ナチュラルホワイト 白色
¥
32,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
62日以内出荷
返品不可
50628237
ERS6099S
シルバー
メタリック仕上
4000
17
ナチュラルホワイト 白色
¥
32,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
62日以内出荷
返品不可
50628246
ERS6100H
ダークグレー
レザー仕上
3000
17
電球色
¥
32,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50628255
ERS6100S
シルバー
メタリック仕上
3000
17
電球色
¥
32,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
62日以内出荷
返品不可
50628264
ERS6101H
ダークグレー
レザー仕上
4000
23
ナチュラルホワイト 白色
¥
32,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
62日以内出荷
返品不可
50628280
ERS6101S
シルバー
メタリック仕上
4000
23
ナチュラルホワイト 白色
¥
32,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50628289
ERS6102H
ダークグレー
レザー仕上
3000
23
電球色
¥
32,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
62日以内出荷
返品不可
50628298
ERS6102S
シルバー
メタリック仕上
3000
23
電球色
¥
32,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
62日以内出荷
返品不可
50628307
ERS6103H
ダークグレー
レザー仕上
4000
29
ナチュラルホワイト 白色
¥
32,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
62日以内出荷
返品不可
50628316
ERS6103S
シルバー
メタリック仕上
4000
29
ナチュラルホワイト 白色
¥
32,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50628325
ERS6104H
ダークグレー
レザー仕上
3000
29
電球色
¥
32,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50628334
ERS6104S
シルバー
メタリック仕上
3000
29
電球色
¥
32,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください