ENDO(遠藤照明)
アウトドアスポットライト ハイパワーフラッドライト
FLOODシリーズ
大光量で屋外競技場を効率よく照射する軽量ハイパワー投光器
ライトアップにも最適
材質(本体)
アルミダイキャスト
電圧(V)
対応:100~242
電源
外付型電源付
構造
防湿防雨形
仕上
黒レザー仕上
保護等級
IP66
色温度(K)
5000
使用周囲温度(℃)
-20~40
材質(カバー)
前面:樹脂(ポリカーボネート)
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
60000
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
70
調光の可否
不可
内容量
1台
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
消費電力(W)
ビーム角(度)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50627056
ERS6655B
18.5(本体10.0)
80000lmタイプ・LEDモジュール付
560
25
142.8
¥
610,000
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50627065
ERS6656B
18.5(本体10.0)
80000lmタイプ・LEDモジュール付
560
55
142.8
¥
610,000
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50627074
ERS6657B
18.0(本体10.0)
60000lmタイプ・LEDモジュール付
410
25
146.3
¥
529,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50627090
ERS6658B
18.0(本体10.0)
60000lmタイプ・LEDモジュール付
410
55
146.3
¥
529,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください