ENDO(遠藤照明)
アウトドアスポットライト ポール取付 2灯用取付台
ARCHIシリーズ
空間や演出に合わせて選べる多彩なオプション
灯体同士を向き合わせる角度では取付けないでください。
灯体は必ず2灯取付けてください。
仕様
錆止め塗装まで
質量(kg)
9
構造
防雨形
本体
鋼板
適合ポール径(Φmm)
Φ89.1
内容量
1個
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50618410
RL835NA
¥
46,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください